コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S
1.5S-1240L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1240
1240
1240
190
230
240
310
460
550
610
640
670
690
770
790
800
840
870
970
1020
1060
1220
1270
1280
1340
1470
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907880
品番
1.5S-1240L
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1240
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材