コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 2.5S
2.5S-820L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
820
110
160
180
320
470
580
650
810
820
850
1150
1170
1200
1320
1430
1460
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82907889
品番
2.5S-820L
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
820
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材