サニタリー直管SUSSUS316L 2.5S

サニタリー直管SUSSUS316L 2.5S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全16種類を絞り込む
長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829024382.5S-1430L1430
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028672.5S-180L180
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829028852.5S-650L650
¥25,800
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829032692.5S-580L580
¥25,800
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
829040302.5S-1320L1320
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829044772.5S-1200L1200
¥45,300
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829049852.5S-470L470
¥18,300
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829055362.5S-1150L1150
¥45,300
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062882.5S-320L320
¥18,300
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829078892.5S-820L820
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829080902.5S-1170L1170
¥45,300
¥36,980
¥40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
829081262.5S-850L850
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829081692.5S-160L160
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829085982.5S-1460L1460
¥54,300
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829089662.5S-110L110
¥12,400
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
829103572.5S-810L810
¥34,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする