SUS316L 両ヘルールパイプ 2.5S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)580
580
100
120
250
260
310
350
520
570
640
690
830
960
990
1100
1110
1200
1220
1230
1240
1280
1300
1350
1490
内容量1個注文コード82907995品番2.5S-580L
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
長さ(mm)
580
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする