コンサス
サニタリー直管SUSSUS316L 2.5S
2.5S-850L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
850
110
¥9,998
160
¥9,998
180
¥9,998
320
¥14,980
470
¥14,980
580
¥19,980
650
¥19,980
810
¥27,980
820
¥27,980
850
¥27,980
1150
¥36,980
1170
¥36,980
1200
¥36,980
1320
¥43,980
1430
¥43,980
1460
¥43,980
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908126
品番
2.5S-850L
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
850
材質
SUS316L
サイズ
【管】2.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材