コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 8A
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
340
340
340
210
220
360
470
520
540
560
650
750
820
850
890
960
980
1020
1100
1150
1360
1450
1490
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908589
品番
8A-340L
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
340
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材