コンサス
SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S
1.5S-1370L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1370
1370
1370
100
140
210
230
560
650
660
720
740
760
790
820
830
850
920
930
960
990
1040
1280
1410
1460
1470
1490
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908720
品番
1.5S-1370L
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1370
材質
SUS304
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材