コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 4S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
530
120
170
220
240
270
440
450
460
530
670
750
830
910
940
1010
1090
1500
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908747
品番
4S-530L
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
530
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材