SUS316L 片ヘルールパイプ 4S

SUS316L 片ヘルールパイプ 4S - コンサス
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
内容量
1個
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
829023774S-1090L1090
¥105,400
¥84,980
¥93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030074S-830L830
¥85,700
¥68,980
¥75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829030414S-270L270
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829036464S-750L750
¥85,700
¥68,980
¥75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829047574S-670L670
¥68,000
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829048974S-910L910
¥85,700
¥68,980
¥75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829051954S-120L120
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829062794S-460L460
¥53,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829069884S-220L220
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829073204S-1500L1500
¥121,300
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
829087474S-530L530
¥68,000
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829093074S-440L440
¥53,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
829102264S-240L240
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829105494S-170L170
¥42,400
¥33,980
¥37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
829109784S-940L940
¥85,700
¥68,980
¥75,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113554S-1010L1010
¥105,400
¥84,980
¥93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
829113714S-450L450
¥53,000
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする