コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 10A
10A-1320L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1320
120
¥26,980
150
¥26,980
170
¥26,980
350
¥29,980
430
¥29,980
550
¥35,980
570
¥35,980
650
¥35,980
750
¥44,980
790
¥44,980
800
¥44,980
920
¥44,980
1090
¥53,980
1140
¥53,980
1180
¥53,980
1200
¥53,980
1320
¥59,980
1360
¥59,980
1440
¥59,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908790
品番
10A-1320L
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1320
材質
SUS316L
サイズ
【管】10A
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材