コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 3S
3S-570L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
570
120
¥23,980
240
¥23,980
260
¥23,980
400
¥29,980
470
¥29,980
500
¥38,980
570
¥38,980
700
¥48,980
850
¥48,980
1080
¥59,980
1120
¥59,980
1170
¥59,980
1190
¥59,980
1240
¥59,980
1280
¥59,980
1360
¥69,980
1370
¥69,980
1420
¥69,980
1430
¥69,980
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82908930
品番
3S-570L
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
570
材質
SUS316L
サイズ
【管】3S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材