コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 15A
15A-910L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
910
140
330
360
400
450
520
650
720
810
840
910
930
1020
1080
1120
1160
1350
1480
1500
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82909246
品番
15A-910L
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
910
材質
SUS316L
サイズ
【管】15A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材