コンサス
SUS316L 片ヘルールパイプ 4S
4S-440L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
440
120
¥33,980
170
¥33,980
220
¥33,980
240
¥33,980
270
¥33,980
440
¥42,980
450
¥42,980
460
¥42,980
530
¥54,980
670
¥54,980
750
¥68,980
830
¥68,980
910
¥68,980
940
¥68,980
1010
¥84,980
1090
¥84,980
1500
¥97,980
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82909307
品番
4S-440L
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
440
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材