SUS316L 片ヘルールパイプ 8A8A-860L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)860
860
110
130
140
160
210
250
400
670
720
730
870
890
980
1010
1030
1130
1150
1170
1250
1320
1380
1490
内容量1個注文コード82909989品番8A-860L
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
長さ(mm)
860
材質
SUS316L
サイズ
【管】8A
種類
片ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする