SUS304 両ヘルールパイプ 2S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1060
1060
250
320
430
490
590
710
840
890
970
1000
1090
1100
1120
1130
1170
1210
1320
1380
1420
1460
内容量1個注文コード82910086品番2S-1060L
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
長さ(mm)
1060
材質
SUS304
サイズ
【管】2S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする