コンサス
SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1200
1200
1200
190
210
250
260
270
370
390
580
680
690
710
750
760
920
940
1030
1040
1070
1160
1210
1360
1390
1410
1420
1450
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82910305
品番
2.5S-1200L
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1200
材質
SUS304
サイズ
【管】2.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材