コンサス
サニタリー直管SUSSUS304 3S
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1130
280
370
400
440
520
630
740
800
920
940
1040
1090
1130
1180
1270
1310
1370
1490
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82910506
品番
3S-1130L
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1130
材質
SUS304
サイズ
【管】3S
種類
直管
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材