コンサス
SUS316L 両ヘルールパイプ 4S
4S-690L
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
690
170
230
250
260
380
420
680
690
770
840
870
930
1100
1190
1200
1270
1330
1400
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82910689
品番
4S-690L
参考基準価格(税別)
¥90,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
690
材質
SUS316L
サイズ
【管】4S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材