SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S1.5S-550L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)550
550
190
230
240
310
460
610
640
670
690
770
790
800
840
870
970
1020
1060
1220
1240
1270
1280
1340
1470
内容量1個注文コード82910741品番1.5S-550L
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
長さ(mm)
550
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする