サニタリー直管SUSSUS316L 1.5S1.5S-290L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)290
内容量1個注文コード82911109品番1.5S-290L
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
長さ(mm)
290
材質
SUS316L
サイズ
【管】1.5S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする