サニタリー直管SUSSUS304 1S1S-1380L

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1380
1380
100
310
350
400
450
460
580
590
650
740
840
900
970
980
1140
1170
1200
1390
1400
1480
内容量1個注文コード82911249品番1S-1380L
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
長さ(mm)
1380
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
直管
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする