SUS304 両ヘルールパイプ 1S

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さ(mm)1460
1460
120
130
160
220
270
280
310
370
550
560
590
600
640
770
970
1000
1030
1120
1230
1350
1420
内容量1個注文コード82911337品番1S-1460L
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
長さ(mm)
1460
材質
SUS304
サイズ
【管】1S
種類
両ヘルール
表面処理
内外研磨

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする