- 材質
- ケース_ステンレス (SUS303) 検出面_ステンレス (SUS303) 締めつけナット_ステンレス (SUS303)
- 質量(g)
- 梱包状態_43
- タイプ
- 円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ
- 使用温度範囲(℃)
- -25~70 (ただし、氷結、結露しないこと) UL温度定格_0~60 (ただし、氷結、結露しないこと)
- 保護構造
- IEC 60529_IP67
- 電源電圧
- DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2
- 耐電圧
- 充電部一括とケース間_AC1000V 50/60Hz 1min
- 検出距離
- 1.5mm ±10%
- 接続方式
- M12コネクタタイプ
- 保存温度(℃)
- -25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 充電部一括とケース間_50~(DC500Vメガにて)
- 応答周波数(Hz)
- (平均値)100
- 温度の影響
- -25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±20%以内
- 耐振動
- 耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
- 標準検出物体
- 鉄8×8×1mm
- 出力形式
- PNPオープンコレクタ
- 耐衝撃
- 耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 10回
- 保存湿度範囲(%RH)
- 35~95(ただし、結露しないこと)
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35~95 (ただし、結露しないこと)
- 検出ヘッドサイズ
- M8