omron(オムロン)
XH5-N プラグ L形 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 13.65
商品レビューを投稿する
104日以内出荷
返品不可
104日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(440個)
注文コード
82912466
品番
XH5A-6816-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
その他
【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ
高さ(mm)
13.65
タイプ
プラグ L形
極数
68
使用温度範囲(℃)
-55~+105(低温にて氷結しないこと)
定格電圧
AC100V
耐電圧
AC500V 1min.
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000~(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
~25(DC20mV、100mA以下にて)
挿抜耐久
500回