曜日別特売
XW4M-10D1-V1DS XW4M _ XW4N プラグ 10 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン) 82913218

XW4M-10D1-V1DS XW4M _ XW4N プラグ 10 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン) 82913218
XW4M-10D1-V1DS XW4M _ XW4N プラグ 10 1列 ストレート端子、錫めっきタイプ omron(オムロン) 82913218

XW4M _ XW4N プラグ 10 1列 ストレート端子、錫めっきタイプXW4M-10D1-V1DS

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
82913218
品番
XW4M-10D1-V1DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。
スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。
ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。
ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。

オプション
ストレート端子、錫めっきタイプ
材質
【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)
材質/仕上
【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき
区分
適用工具
タイプ
プラグ
極数
10
列数
1列
適合コネクタ
(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする