CKD
GLCシリーズ ガイドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
チューブ内径(Φmm)
40
注文コード
82916863
品番
GLC-LB-40-350-R05-D
参考基準価格(税別)
¥100,110
販売価格(税込)
¥100,334
販売価格(税別)
¥
91,213
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
350
作動方式
複動・片ロッド
シリンダ内径(Φmm)
40
種類
丸形
本体形状
標準