曜日別特売
5500 災害備蓄用パン 黒まめ味 1ケース(24缶入) 特殊衣料 82928776

災害備蓄用パン 黒まめ味 1ケース(24缶入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ケース
注文コード
82928776
品番
5500
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
12,980

やわらかなままで長期の5年保存が可能。
1缶に2個入で分けやすい。
災害時の備蓄用として最適です。
防腐剤・脱酸素剤を使用していないので、誤食の心配がありません。
受注生産の為、納期は約2週間かかります。
味のアソートはできません。

質量(kg)
約4.8(1ケース)
タイプ
黒まめ味
種類
パン
寸法(cm)
1缶:Φ8×高さ11.5、1ケース:幅43×奥行33×高さ13
原材料
小麦粉、植物性油脂、糖類(砂糖・ブドウ糖)、鶏卵、調整豆乳、植物性蛋白、脱脂粉乳、イースト、水飴、全粉乳、生クリーム、食塩、乳化剤、酸化防止剤、香料、着色料、他(黒まめ味:黒豆)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする