曜日別特売
SY304 婦人シルクタビ型ソックス ブラック 神戸生絲 82929449

婦人シルクタビ型ソックス ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82929449
品番
SY304
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良いシルク82%混を使用しています。サンダルばき、草履ばきにも最適です。

材質
シルク、ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
サイズ(cm)
22~24
丈(cm)
17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする