SY306 婦人シルク混 おやすみくつ下 オフホワイト 神戸生絲 82929625

婦人シルク混 おやすみくつ下 オフホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
82929625
品番
SY306
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良いシルク高混率素材を使用しています。ゴムなしでしめつけ感がありません。つま先は縫い目がなく、心地よくフィットします。就寝中にも快適です。

材質
綿55%、シルク39%、ナイロン5%、ポリウレタン1%(シルク高混率素材)
色
オフホワイト
サイズ(cm)
22~24
丈(cm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする