曜日別特売
SK-14E つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg つくし工房 82929905

つるしん坊[最大積載荷重]足場作業床200kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82929905
品番
SK-14E
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。
ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。

用途
単管・足場パイプロープ等に設置する標識
材質
帆布
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
550×450
設置方法
吊り下げ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする