GSV-25A-25-P GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD 82936393

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

(2件のレビュー)
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1相当注文コード82936393品番GSV-25A-25-P
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥22,804
販売価格(税別)
20,731
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc接続口径Rc1相当質量(kg)1電圧P消費電力(W)-コイルハウジングラッチ形最高使用圧力(MPa)0.5オリフィス径(Φmm)25漏洩電流-耐圧(MPa)(水圧)1.5使用流体水・農業用水・稀釈農薬・液肥など流体温度(℃)4~40材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)取付姿勢コイル部を上弁座漏れ(cm3/min)0.1以下(水にて)周囲温度(℃)0~50Cv値10.4作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82936384
2020-04-17
用途: ハウス内の給液用
農・林・水産業

既存の電磁弁からこの商品に交換しているところですが、昨年と今年で1個ずつ、今のところ問題なく動いています。
予備でもう一個購入する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 82936305
2017-10-12
用途: ビニールハウスの潅水用
農・林・水産業

25年使用していたがコードがだめになり交換しました。とても良い商品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする