曜日別特売
HB41-8-5-L-5A-AC200V HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD 82943551

HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200管接続口径Rc1/4注文コード82943551品番HB41-8-5-L-5A-AC200V
参考基準価格(税別)¥22,640販売価格(税込)¥22,605
販売価格(税別)
20,550
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200接続口径1/4材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)4接続方式Rc使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)耐圧力(MPa)2(水圧にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする