曜日別特売
HB21-6-1-L-AC100V HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD 82943621

HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100管接続口径Rc1/8注文コード82943621品番HB21-6-1-L-AC100V
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥15,574
販売価格(税別)
14,158
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100接続口径1/8材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)1.6接続方式Rc使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)耐圧力(MPa)2(水圧にて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする