- 極数
- 25
- 形式
- XM3L-□□12-13N
- 使用温度範囲(℃)
- -55~+105(結露・氷結のないこと)
- 規格
- UL/C-UL認証品(Recognized)
- No.
- 【ファイル】E103202
- 定格
- -
- 定格電圧
- AC300V
- 耐電圧
- AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)
- 定格電流(A)
- 3
- 取付穴
- M3(固定具あり)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~(DC500Vにて)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~25(DC20mV、100mA以下にて)
- 挿抜耐久
- 200回
- コネクタタイプ
- 形XM3L-N Dサブコネクタ ソケット