ー めぐりズム 肌に直接貼るシート【医療機器】 花王 82949085

ー めぐりズム 肌に直接貼るシート【医療機器】 花王 82949085
ー めぐりズム 肌に直接貼るシート【医療機器】 花王 82949085

めぐりズム 肌に直接貼るシート【医療機器】

商品レビューを投稿する
当日出荷代引不可当日出荷とは
内容量
1個(8枚)
タイプ
めぐりズム 医療機器 肌に直接貼るシート 8枚入
注文コード
82949085
品番
ー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

蒸気の温熱による血流循環で、肩・首・腰の痛み・こりをもとから流しさり、肩こり腰痛に効く

タイプ
めぐりズム 医療機器 肌に直接貼るシート 8枚入
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10461000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする