曜日別特売

防炎サウナマット スーパー優踏生 約60cm×110cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82949758
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

日本製 サウナ用 防災マットです
裏面は滑り止め加工で安心
パイル面に難燃ポリエステルを使用 防災マットです

材質
ポリエステル
ベージュ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする