曜日別特売

防炎サウナマット スーパー優踏生 約60cm×110cm

防炎サウナマット スーパー優踏生  約60cm×110cm - オカ

日本製 サウナ用 防災マットです
裏面は滑り止め加工で安心
パイル面に難燃ポリエステルを使用 防災マットです

材質
ポリエステル
色
ベージュ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
60×110
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82949758-
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする