SPAZ-SPCC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950930

 

SPAZ-SPCC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950930
SPAZ-SPCC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950930

【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
板厚(mm)0.1~3.0
内容量1個注文コード82950930品番SPAZ-SPCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,257~
販売価格(税別)
¥1,143~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

板厚(mm)
0.1~3.0
材質
SPCC
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
鉄・鋼
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする