SPAZ-ST042B 【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950957

 

SPAZ-ST042B 【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950957
SPAZ-ST042B 【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 穴なし ノーブランド 82950957

【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 穴なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
82950957
品番
SPAZ-ST042B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,247~
販売価格(税別)
¥2,043~

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

板厚(mm)
1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材質
SUS304
形状
平板・平プレート
穴数
0
材種
ステンレス
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
2B
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする