ノーブランド
【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 2穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS304-CSP
注文コード
82951088
品番
SPAN-ST04CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,020~
販売価格(税別)
¥
1,836~
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
板厚(mm)
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0
材質
SUS304-CSP
形状
平板・平プレート
穴数
2
材種
ステンレス
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。