ノーブランド
【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 3穴
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
板厚(mm)
0.1~3.0
0.1~3.0
¥1,357
3.2/4.0/4.5/5.0/6.0
¥1,807
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82951140
品番
SPAS-SPCC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,493~
販売価格(税別)
¥
1,357~
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
板厚(mm)
0.1~3.0
材質
SPCC
形状
平板・平プレート
穴数
3
材種
鉄・鋼
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。