SPAS-SPHC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 3穴 ノーブランド 82951149

 

SPAS-SPHC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 3穴 ノーブランド 82951149
SPAS-SPHC 【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 3穴 ノーブランド 82951149

【オーダー】鉄 シム・スペーサープレート 3穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
板厚(mm)3.2/4.0/4.5/5.0/6.0
内容量1個注文コード82951149品番SPAS-SPHC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,988~
販売価格(税別)
¥1,807~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

板厚(mm)
3.2/4.0/4.5/5.0/6.0
材質
SPHC
形状
平板・平プレート
穴数
3
材種
鉄・鋼
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする