SPAY-ST04CP 【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 4穴 ノーブランド 82951228

 

SPAY-ST04CP 【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 4穴 ノーブランド 82951228
SPAY-ST04CP 【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 4穴 ノーブランド 82951228

【オーダー】ステンレス シム・スペーサープレート 4穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
この商品は材質など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS304-CSP
注文コード
82951228
品番
SPAY-ST04CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,177~
販売価格(税別)
¥1,979~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

板厚(mm)
0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.8/1.0
材質
SUS304-CSP
形状
平板・平プレート
穴数
4
材種
ステンレス
切断公差
±0.5mm
表面仕上げ
-
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする