SPC-AFT 冷気循環ブース かまクール 日動工業 82951806

SPC-AFT 冷気循環ブース かまクール 日動工業 82951806
SPC-AFT 冷気循環ブース かまクール 日動工業 82951806
SPC-AFT 冷気循環ブース かまクール 日動工業 82951806

冷気循環ブース かまクール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82951806
品番
SPC-AFT
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥109,780
販売価格(税別)
¥99,800

スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
収納バッグに収めたサイズはW700×D400×H350mmです。
エアでらくらく設置・撤去
小物が入れれるポケット付きです。

付属品
収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2
材質
主材質:P 70D 200T PU + 結露コーティング、入り口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー
タイプ
エアー支柱テント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1800×2000
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×350
総質量(kg)
11.3

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする