曜日別特売
151N-50 再生PET布粘着テープ No.151N ニチバン 82952260

再生PET布粘着テープ No.151N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード82952260品番151N-50
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

再生PETを使用した繊維をヨコ糸に使用しました。
手切れ性に優れています。

用途
段ボールの封かん用など
色
黄土
テープ幅(mm)
50
基材
ポリラミ(スフ+再生PET)
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
8
粘着力(N/10mm)
3.98
測定条件
23℃50%RH
引張強度(N/10mm)
47.8
内径(mm)
76
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする