曜日別特売
121N-25 布粘着テープ ニチバン 82952269

布粘着テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
25
注文コード
82952269
品番
121N-25
参考基準価格(税別)¥312販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

巻き戻しが軽く作業効率も良好です。
手切れ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションがあります。
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
製造時、有機溶剤を使用していません。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。

用途
段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
色
黄土
テープ幅(mm)
25
基材
ポリラミ(スフ+PET)
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
9
粘着力(N/10mm)
3.75
測定条件
23℃50%RH
引張強度(N/10mm)
49.8
内径(mm)
76
グリーンマーク
認定
注意
※この製品は包装用粘着テープです。家具、壁、ガラス、車のボディ、肌などには直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※しっかり押さえ貼りつけてください。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へおいてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする