曜日別特売
ZM-286 名札ソフトケース クリップ付 ZATTA 82957126

ZM-286 名札ソフトケース クリップ付 ZATTA 82957126
ZM-286 名札ソフトケース クリップ付 ZATTA 82957126
ZM-286 名札ソフトケース クリップ付 ZATTA 82957126

名札ソフトケース クリップ付ZM-286

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプ横型
内容量1個注文コード82957126品番ZM-286
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

名刺・IDカード・社員証をしっかりホールド
透明で中身が見やすいクリアタイプ
水や汚れに強い防水仕様
360度回転クリップ付きで向きを調整可能
金属クリップで衣類やバッグに固定しやすい
オフィス、学校、展示会、イベント、作業現場におすすめ

用途
名札、入館証、社員証、スタッフ証として
寸法(mm)
97×81
タイプ
横型
クリップ長さ(mm)
51
防水
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする