曜日別特売
ZM-288 名札ソフトケース クリップ付 10個セット ZATTA 82957135

ZM-288 名札ソフトケース クリップ付 10個セット ZATTA 82957135
ZM-288 名札ソフトケース クリップ付 10個セット ZATTA 82957135
ZM-288 名札ソフトケース クリップ付 10個セット ZATTA 82957135

名札ソフトケース クリップ付 10個セットZM-288

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプ横型
内容量1セット(10個)注文コード82957135品番ZM-288
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

名刺・IDカード・社員証をしっかりホールド
透明で中身が見やすいクリアタイプ
水や汚れに強い防水仕様
360度回転クリップ付きで向きを調整可能
金属クリップで衣類やバッグに固定しやすい
オフィス、学校、展示会、イベント、作業現場におすすめ

用途
名札、入館証、社員証、スタッフ証として
寸法(mm)
97×81
タイプ
横型
クリップ長さ(mm)
51
防水
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする