ナイキ
ハイカウンター XC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・質量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
質量(kg)
71.5
注文コード
82959269
品番
XC1890A-WH-W【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥169,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥119,800
¥
95,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
71.5
付属品
棚板4枚
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【本体フロントパネル】スチール塗装仕上、【巾木】ステンレス
色
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト/フロントパネル:クリアーホワイト
タイプ
総扉タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×950
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
鍵
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※他のカウンターと横連結するか、単体でのご使用の場合は必ず床固定してご使用ください。