※使用例、商品は箱のみです
ヤマニパッケージ
缶ビール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(200枚)
タイプ
350mL缶2本
注文コード
82959357
品番
K-1441【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
350mL缶用窓付箱
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量
2本
質量(g)
37
タイプ
350mL缶2本
本数
2本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
コートボール
種別
ビール・飲料箱
注意
※食品・飲料は付属しておりません。